Beli rak tempel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Wall ShelfDeskripsi:Kenmaster Rak Dinding 2 Susun sangat cocok digunakan untuk menyimpan peralatan ataupun perlengkepan di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak Dinding 2 Susun dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur. Kenmaster Rak Dinding terbuat dari bahan yang berkualitas. Produk ini sangat cocok digunakan untuk meletakkan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Rak dapat disesuaikan dengan bentuk dan desain yang Anda inginkan. Rak dilapisi dengan cat tahan karat dan tahan gores, rak terbuat dari bahan baja solid dengan sudut presisi dan kuat untuk menampung beban berat maksimal 20kg.atribut:
- Load Capacity (kg): 20
- Dimensions (cm): 61x27x4
- Material: Solid Steel
- Oxihom Rak Kamar Mandi Tempel Gantung PlastikDeskripsi:Oxihom Rak Kamar Mandi Gantung Sudut Sabun dan Handuk (B302)Material : PP (Polypropylene)Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk :– Rak Tempat Sabun Cair/Shampoo– Rak Peralatan Mandi– Dan Lain-lain Sebagainya
- Simply Stainless Rak DindingDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- GETRA Double Adjustable Wall ShelfDeskripsi:Stainless steel body. Adjustable wall shelf.atribut:
- Width (mm): 355
- Height (mm): 85-300
- Oxone Rak PiringDeskripsi:Plastik,Desain modern,Tahan Lama,Wadah penampung Air,Tempat Piring,Tempat Gelasatribut:
- Material: Plastic
- Non Brand Wooden Shelf With Bracket For Endatribut:
- Size (mm): 650x260
- Non Brand Wooden Shelf With Bracket For Wallatribut:
- Size (mm): 1000x300
- Robust Hanging Wall RackDeskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2008 & 14001-2004Base on wooden structure Solid kamper coated by Epoxy paintTotal Dimension : 1000 x 400 x 600 H mm Inner : Plywood laminated with HPLOuter : Plywood laminated with HPL- safety glass sliding door : laminated / tempered clear glass 6 mmatribut:
- Dimensions (mm): 1000 x 400 x 600
- NEW AGE INDUSTRIAL T-Bar Wall ShelfDeskripsi:Aluminum T-bar vented wall-mount shelving is lighter than steel or stainless steel shelving and resists rust and corrosion when used in damp or wet areas such as kitchens and freezers. This shelving has a slatted design with long openings that allow air to circulate though the shelving and let dust, debris, and liquid fall through instead of collecting on the shelving.atribut:
- UNSPSC: 24102004
- Kenmaster Rak 4 SusunDeskripsi:- Besi tebal, kuat berkualitas- Di lapisi dengan cat Powder Coating- Cat anti karat & tahan gores- Terdapat breket siku penghubung sehingga lebih kuat- 4 susun, jarak dapat di atur sendiri- Cocok untuk Rumah, Gudang, Garasi- Mudah dibongkar pasang (DIY)Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose cocok untuk menyimpan beban berat di rumah, kantor, gudang atau garasi. Selain itu Kenmaster Rak 4 Susun Multipurpose dapat digunakan untuk merapikan buku pelajaran anak agar tersusun rapi dan mudah dicari saat dibutuhkan. Cocok juga untuk tempat majalah, sepatu, dokumen kantor atau perlengkapan rumah dan dapur.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 76.6x30x137.1
- Load Capacity (kg): Total Beban 300 (75/Shelving)
- Material: Full Plat Besi
- No. of Shelf: 4
- GETRA Wall Hanging CabinetDeskripsi:With sliding door Stainless steel bodyatribut:
- Height (mm): 600
- RBI Rak Besi Hambalan 40x100x200Deskripsi:- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripetKelengkapan - Hambalan / Shelfing- Siku Tiang Tebal 1.6mm / 1.8mm- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI- Kaki Karetnya 4pcs- Siku Sudut 4pcsatribut:
- Finishing: Powder Coating
- Height (mm): 2000
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 400
- Delimastar Rak Gantung DapurDeskripsi:1. Produk kami kuat, karena terbuat dari kawat yang tebal dan berkualitas sehingga membuat produk kami kokoh dan sangat sulit di bengkokkan. 2. Produk kami anti karat, karena menggunakan bubuk coating yang berkualitas sehingga membuat produk kami memiliki warna putih yang cerah dan tidak kusam. 3. Produk kami mudah dibersihkan, karena menggunakan plastik coating berkualitas membuat produk kami mudah di bersihkan.Spesifikasi- Rak Meja Maroko dapat diletakkan di dapur untuk menyimpan berbagai macam peralatan makan. Seperti piring, mangkok ataupun gelas.atribut:
- Color: White
- Oxihom Rak Sepatu Susun KayuDeskripsi:Oxihom Rak Sepatu
Daftar Harga rak tempel Terbaru March 2026
| Kenmaster Wall Shelf | Rp129.900 |
| Oxihom Rak Kamar Mandi Tempel Gantung Plastik | Rp22.900 |
| Simply Stainless Rak Dinding | Rp959.900 |
| GETRA Rak Dinding | Rp839.900 |
| GETRA Double Adjustable Wall Shelf | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Lemari Dinding Satu Bagian | Rp2.199.900 |
| Oxone Rak Piring | Rp149.900 |
| Non Brand Wooden Shelf With Bracket For End | Rp199.900 |
| Non Brand Wooden Shelf With Bracket For Wall | Rp229.900 |
| Robust Hanging Wall Rack | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)